🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Conn. Cable ANT UHF, RP-TNC, 1M - 6GT28150BH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable ANT UHF, RP-TNC, 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 1 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - R-TNC

  • type de connecteur raccordement 2 - R-TNC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106024291

Réf. Sonepar

00080602429

Réf. Fournisseur

6GT28150BH10

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

1 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

R-TNC

type de connecteur raccordement 2:

R-TNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

douille

Blindage:

autre

SIMATIC RF600 câble de liaison antenne L1 connectorisé, entre plot de lecture et antenne, IP65, PE, CMR/MPR, longueur 1m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry