Siemens Industry - Conn. Cable ANT UHF, RP-TNC, 40M - 6GT28150BN40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
longueur - 40 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - R-TNC
type de connecteur raccordement 2 - R-TNC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106025137
Réf. Sonepar
00080602513
Réf. Fournisseur
6GT28150BN40
Marque
Siemens Industry
type de câble:
autre
longueur:
40 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
R-TNC
type de connecteur raccordement 2:
R-TNC
couleur:
noir
finition raccordement 1:
douille
finition raccordement 2:
douille
Blindage:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


