En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Conn. Cable ANTx avec 2x M8, 0.6m trail. - 6GT23910AE60

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable ANTx avec 2x M8, 0.6m trail.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 0.6 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026677

Réf. Sonepar

00080055462

Réf. Fournisseur

6GT23910AE60

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

0.6 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

SIMATIC RF200/RF300 câble de raccordement d'antenne PUR, UL 758, longueur 0,6 m chenillable, connecteur M8 droit/M8 coudé à raccorder entre le plot de lecture et l'antenne

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry