En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Conn. Cable exten. HF Antenna, TNC, 7.2m - 6GT26910DH72

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable exten. HF Antenna, TNC, 7.2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - RG 58

  • longueur - 7.2 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - TNC

  • type de connecteur raccordement 2 - TNC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209654082

Réf. Sonepar

00080965408

Réf. Fournisseur

6GT26910DH72

Marque

Siemens Industry

type de câble:

RG 58

longueur:

7.2 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

TNC

type de connecteur raccordement 2:

TNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

douille

Blindage:

autre

MOBY D rallonge de câble antenne pour 6GT2691-0CH33, IP65, PVC longueur 7,2 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry