Siemens Industry - Conn. Cable HF Antenne, TNC/TNC, 10m - 6GT26910CN10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable HF Antenne, TNC/TNC, 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - RG 58

  • longueur - 10 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - TNC

  • type de connecteur raccordement 2 - TNC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209672857

Réf. Sonepar

00080967285

Réf. Fournisseur

6GT26910CN10

Marque

Siemens Industry

type de câble:

RG 58

longueur:

10 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

TNC

type de connecteur raccordement 2:

TNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

MOBY D câble de raccordement d'antenne entre l'antenne ANT D5/D6/D10 et SLG D10/D10S/SLG D11/D11S ou RF290; coupleur d'antenne, IP65, PVC longueur 10 m ;

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry