Siemens Industry - Conn. Cable HF Antenne, TNC/TNC, 3.3m - 6GT26910CH33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - RG 58
longueur - 3.3 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - TNC
type de connecteur raccordement 2 - TNC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209654075
Réf. Sonepar
00080965407
Réf. Fournisseur
6GT26910CH33
Marque
Siemens Industry
type de câble:
RG 58
longueur:
3.3 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
TNC
type de connecteur raccordement 2:
TNC
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


