Siemens Industry - Conn. Cable IO-Link, 2 X M12-4pin, 10m - 6GT28914MN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 3
câblage - faisceau
catégorie - autre
couleur de gaine - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106025311
Réf. Sonepar
00080602531
Réf. Fournisseur
6GT28914MN10
Marque
Siemens Industry
matériau de la gaine:
autre
nombre de conducteurs:
3
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
noir
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
64.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
64.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
64.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...80 °C
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


