En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Conn. Cable Power/IO, M12-12/ouvert, 10m - 6GF35008BA21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable Power/IO, M12-12/ouvert, 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 12

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - noir

  • nombre d'éléments de câblage - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106025960

Réf. Sonepar

00080602596

Réf. Fournisseur

6GF35008BA21

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

12

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

nombre d'éléments de câblage:

12

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

7.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

câble Power-IO-DATA MV500 10m pour appareils MV540 (MLFB: 6GF3540-0CD10,...- 0GE10,... -0LE10 ; -0HE10) connecteur femelle M12 à 12 pôles connectorisé sur une extrémité extrémité libre, longueur 10m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry