🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Conn. Cable RS422, M12-8/M12-12, 5m - 6GF35008BA12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable RS422, M12-8/M12-12, 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 6

  • nombre d'éléments de câblage - 12

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -25...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106025946

Réf. Sonepar

00080602594

Réf. Fournisseur

6GF35008BA12

Marque

Siemens Industry

nombre de conducteurs:

6

nombre d'éléments de câblage:

12

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

câble adaptateur ASM pour MV500 pour le raccordement de MV500 à des modules de communication (CM) (connecteur femelle M12 à 12 pôles côté MV - connecteur M12 à 8 pôles côté CM) longueur : 5m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry