En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Conn. Cable RS422, Sub-D/M12, 5 m - 6GT20914LH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable RS422, Sub-D/M12, 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 6

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106024451

Réf. Sonepar

00080602445

Réf. Fournisseur

6GT20914LH50

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

6

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

5.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

43 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

43 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

43 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

valeur NVP:

-99999 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

D

SIMATIC RF, câble de liaison MV, connectorisé, entre RF120C et plot de lecture PUR, Trailing, longueur 5 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry