En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Conn. Cable USB/Pico, 0.5m - 6GT28910UE50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable USB/Pico, 0.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 4

  • catégorie - sans

  • couleur de gaine - autre

  • élément de câblage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106025694

Réf. Sonepar

00080602569

Réf. Fournisseur

6GT28910UE50

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

4

catégorie:

sans

couleur de gaine:

autre

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

sans

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...-25 °C

valeur NVP:

-99999 %

SIMATIC RF1000 câble de liaison USB pour plot de lecture/écriture RF1000 longueur 0,5m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry