En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Connecteur 7/8 a sortie - 6GK19050FA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur 7/8 a sortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • température ambiante - -40...80 °C

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 1.5...1.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402026

Réf. Sonepar

00080940202

Réf. Fournisseur

6GK19050FA00

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

goupille

température ambiante:

-40...80 °C

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

connecteur PB 7/8" pour ET 200, avec départ de câble axial pour câblage sur le terrain, bloc isolant mâle colisage = 5.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry