En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Connecteur de bus PROFIBUS - 6GK15000EA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur de bus PROFIBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 9

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 57 mm

  • profondeur - 39 mm

  • température ambiante - -25...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400800

Réf. Sonepar

00080940083

Réf. Fournisseur

6GK15000EA02

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

9

largeur:

15 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

39 mm

température ambiante:

-25...80 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

température de fonctionnement:

0...60 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

connecteur de bus PROFIBUS avec départ de câble axial pour PC industriel, SIMATIC OP, OLM; vitesse de transmission 12Mbit/s; résistance de terminaison avec fonction de sectionnement, boîtier métallique;

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry