En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Connecteur de raccordement M12 - 6GK19050EB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur de raccordement M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -40...-40 °C

  • finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402002

Réf. Sonepar

00080940200

Réf. Fournisseur

6GK19050EB00

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-40...-40 °C

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

connecteur M12 pour ET 200 avec départ de câble axial pour câblage sur le terrain, bloc isolant femelle, colisage = 5.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry