En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Connecteur de terminaison M12 - 6GK19050EC00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur de terminaison M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -40...-40 °C

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402019

Réf. Sonepar

00080940201

Réf. Fournisseur

6GK19050EC00

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-40...-40 °C

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

connecteur de terminaison M12 pour ET 200 avec combinaison de résistance de terminaison intégrée pour PB, bloc isolant mâle, colisage = 5.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry