🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Connecteur de terminaison M12 - 6GK19050ED00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur de terminaison M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...-40 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852166

Réf. Sonepar

00080985216

Réf. Fournisseur

6GK19050ED00

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

connecteur de terminaison M12 pour ET 200 avec combinaison de résistance de terminaison intégrée pour PB, bloc isolant femelle, colisage = 5.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry