Siemens Industry - CONNECTEUR PB, 90DEGR.,SANS CONN. PG FEM - 6ES79720BA700XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONNECTEUR PB, 90DEGR.,SANS CONN. PG FEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 9

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 72 mm

  • profondeur - 36.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515080732

Réf. Sonepar

00080508073

Réf. Fournisseur

6ES79720BA700XA0

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

9

largeur:

15.8 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

36.4 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

mode de pose:

inséré

température de fonctionnement:

-25...60 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

nombre d'entrées de conduit:

2

disposition de l'entrée de câble:

en dessous

SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 90°, 15,8x 72,2x 36,4mm (l x H x P), connexion autodénudante Fast-Connect, sans connecteur femelle PG

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry