Siemens Industry - connecting comb 2-pole - 3RQ49010A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 20.2 mm
hauteur - 11.8 mm
profondeur - 3.6 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621118260
Réf. Sonepar
00080146040
Réf. Fournisseur
3RQ49010A
Marque
Siemens Industry
largeur:
20.2 mm
hauteur:
11.8 mm
profondeur:
3.6 mm
peigne de connexion pour liaison de même potentiel, courant permanent admissible pour alimentation max. 10 A, 2 pôles


