Siemens Industry - CONT.22 27KW/440V/CC2/4 100VCC - 3TC48170LF8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 27 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
Réf. Sonepar
00080002183
Réf. Fournisseur
3TC48170LF8
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:
27 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:
75 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0


