Siemens Industry - Cont. AC-3, 40A, AC/DC 83-155V, F-PLC-IN - 3RT20353SF30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cont. AC-3, 40A, AC/DC 83-155V, F-PLC-IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 83...150 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 83...150 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621086958

Réf. Sonepar

00080108695

Réf. Fournisseur

3RT20353SF30

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

83...150 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

83...150 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

83...150 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

41 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

35 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

22.065 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 83-150 V CA / CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, circuit principal : borne à vis, circuit de commande et de courant auxiliaire : borne à

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry