Siemens Industry - Cont. AC-3, 80A, AC/DC 20-33V, F-PLC-IN - 3RT20383SB30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cont. AC-3, 80A, AC/DC 20-33V, F-PLC-IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 90 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621087191

Réf. Sonepar

00080108719

Réf. Fournisseur

3RT20383SB30

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

90 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21...33 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

80 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

55 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

36.7749 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 21-33 V CA / CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, circuit principal : borne à vis, circuit de commande et de courant auxiliaire : borne à res

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry