Siemens Industry - CONT. AC3:90KW/400V 2NO+2NF UC23-26V - 3RT10567AB360SF1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 23...26 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 23...26 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 215 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621014722

Réf. Sonepar

00080101472

Réf. Fournisseur

3RT10567AB360SF1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

23...26 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

23...26 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

215 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

23...26 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

185 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

90 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

110.325 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 23-26 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: borne à cage circuit de commande et de courant aux. : borne

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry