Siemens Industry - CONT. AUX. 230V 2NO - 5TT59100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869344225
Réf. Sonepar
00080934489
Réf. Fournisseur
5TT59100
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
-99999
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
-99999 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


