Siemens Industry - CONT. AUX. 4NO+4NF 110 V CA S00 - 3RH23441CF000KA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT. AUX. 4NO+4NF 110 V CA S00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209930773

Réf. Sonepar

00080993118

Réf. Fournisseur

3RH23441CF000KA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 4 NO + 4 NF, 110 V AC, 50/60 Hz, avec varistance enfichée, bornes à vis, taille S00, bloc de contacts auxiliaires amovible, appareil de base : 2 NO + 2 NF bloc de contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry