Siemens Industry - CONT. AUX. 4NO+4NF 125 V CA S00 - 3RH23441CL000KA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 125...125 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 125...125 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209930797
Réf. Sonepar
00080993159
Réf. Fournisseur
3RH23441CL000KA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
125...125 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
125...125 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


