Siemens Industry - CONT. AUX. 4NO+4NF 220 V CC S00 - 3RH23441DM40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT. AUX. 4NO+4NF 220 V CC S00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209931558

Réf. Sonepar

00080993183

Réf. Fournisseur

3RH23441DM40

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 4 NO + 4 NF, 220 V DC, avec varistance enfichée, bornes à vis, taille S00, bloc de contacts auxiliaires amovible, appareil de base : 4 NF, bloc de contacts auxiliaires : 4 NO