Siemens Industry - CONT. AUX. 62 E DIN EN 50 011 - 3TH42626CH8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT. AUX. 62 E DIN EN 50 011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 96...96 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 6

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209048560

Réf. Sonepar

00080904856

Réf. Fournisseur

3TH42626CH8

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

96...96 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

6

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Contacteur auxiliaire 62 E DIN EN 50 011 6 NO +2 NF, pour cosse à fourche Commande CC 96 V CC