🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. AUX. 91E DIN EN 50011 - 3TH43910AM0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT. AUX. 91E DIN EN 50011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209049710

Réf. Sonepar

00080904971

Réf. Fournisseur

3TH43910AM0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

9

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

264...264 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 91E, EN 50011, 9 NO + 1 NF, borne à vis commande CA AC 220V 50Hz/AC 264V 60Hz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry