Siemens Industry - CONT. AUX. VER., 4NO, 250 V CC - 3RH24401BN40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 250...250 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621069777
Réf. Sonepar
00080103294
Réf. Fournisseur
3RH24401BN40
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non


