Siemens Industry - CONT. STA. AC51 20A/AC15 12A 460V/4-30V - 3RF23201BA44

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...30 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209774926

Réf. Sonepar

00080977492

Réf. Fournisseur

3RF23201BA44

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...30 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

20 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 15 / 12 A / 40 °C 48-460 V / 4-30 V CA à commutation instantanée