Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24101AB55

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 180...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10.5 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 180...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209646841

Réf. Sonepar

00080964684

Réf. Fournisseur

3RF24101AB55

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

180...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

10.5 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

180...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V/ 230 V CA Commande biphasée Borne à vis Tension inverse 1200 V