Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24101AC55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 180...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10.5 A
nombre de phases - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209646865
Réf. Sonepar
00080964686
Réf. Fournisseur
3RF24101AC55
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
180...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
10.5 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
180...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
10.5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...600 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...600 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
45 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
96.5 mm


