Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24202AB55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 180...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 22 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 180...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209647107
Réf. Sonepar
00080964710
Réf. Fournisseur
3RF24202AB55
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
180...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
22 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
180...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
22 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


