Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24202AC45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...30 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 22 A
nombre de phases - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209647114
Réf. Sonepar
00080964711
Réf. Fournisseur
3RF24202AC45
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...30 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
22 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
22 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...600 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...600 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
74.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
119.5 mm



