Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24301AC55

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 180...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

  • nombre de phases - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209647176

Réf. Sonepar

00080964717

Réf. Fournisseur

3RF24301AC55

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

180...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

180...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...600 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...600 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

89.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

128 mm

***type de ralentissement naturel*** contacteur à semiconducteur 3 phases 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC commande 3 phases bornes à vis tension inverse 1200 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry