En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24401AB55

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 180...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 180...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209647190

Réf. Sonepar

00080964719

Réf. Fournisseur

3RF24401AB55

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

180...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

40 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

180...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

***type de ralentissement naturel*** contacteur à semiconducteur 3 phases 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC commande 2 phases bornes à vis tension inverse 1200 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry