Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24101AB35

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...125 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10.5 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...125 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209777439

Réf. Sonepar

00080977743

Réf. Fournisseur

3RF24101AB35

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...125 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

10.5 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...125 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

***type de ralentissement naturel*** contacteur à semiconducteur 3 phases 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 110 V AC commande 2 phases bornes à vis tension inverse 1200 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry