Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24301AC35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...125 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...125 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209777491
Réf. Sonepar
00080977749
Réf. Fournisseur
3RF24301AC35
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...125 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
30 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...125 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...600 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...600 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
89.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
128 mm


