Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24501AB35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...125 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...125 V
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209777521
Réf. Sonepar
00080977752
Réf. Fournisseur
3RF24501AB35
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...125 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
50 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...125 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
adapté à un montage sur rail:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


