Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34051BD04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209863323
Réf. Sonepar
00080986332
Réf. Fournisseur
3RF34051BD04
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
5.4 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5.4 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...480 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
45 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
113.8 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


