🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34052BB06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 5.2 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5.2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863354

Réf. Sonepar

00080986335

Réf. Fournisseur

3RF34052BB06

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...24 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

5.2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5.2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-600 V / 24 V CC Commande biphasée à commutation instantanée Borne à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry