Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34052BB26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 5.2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209863378
Réf. Sonepar
00080986337
Réf. Fournisseur
3RF34052BB26
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...230 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
5.2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5.2 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


