Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34101BB06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 9.2 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 9.2 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4011209863392

Réf. Sonepar

00080986339

Réf. Fournisseur

3RF34101BB06

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

9.2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

9.2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-600 V / 24 V CC Commande biphasée à commutation instantanée Borne à vis