Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34101BD04

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 7.4 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 7.4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863422

Réf. Sonepar

00080986343

Réf. Fournisseur

3RF34101BD04

Marque

Siemens Industry

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

7.4 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

7.4 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...480 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

90 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

113.8 mm

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 7,4 A / 40 °C 48-480 V / 24 V CC Inverseur à commutation à commutation instantanée Borne à vis

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry