🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34102BB04

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 9.2 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863446

Réf. Sonepar

00080986345

Réf. Fournisseur

3RF34102BB04

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

9.2 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

9.2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

9.2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-480 V / 24 V CC Commande biphasée à commutation instantanée Borne à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry