Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34121BB24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209863507
Réf. Sonepar
00080986351
Réf. Fournisseur
3RF34121BB24
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...230 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
12.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12.5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...480 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
90 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
100.8 mm


