En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34162BB04

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - -99999 A

  • nombre de phases - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863606

Réf. Sonepar

00080986361

Réf. Fournisseur

3RF34162BB04

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

-99999 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

16 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

16 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...480 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

90 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

100.8 mm

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 16 A / 40 °C 48-480 V / 24 V CC Commande biphasée à commutation instantanée Borne à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry