Siemens Industry - CONTACT 1NF - 3SB24550C

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACT 1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209028418

Réf. Sonepar

00080902841

Réf. Fournisseur

3SB24550C

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Élément de contact 1 NF, Raccordement par picots à souder