Siemens Industry - CONTACT 1NF, 1NF - 3SB24550F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209028432
Réf. Sonepar
00080902843
Réf. Fournisseur
3SB24550F
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
modèle:
relevable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


