Siemens Industry - CONTACT. AUX. 62E DIN EN 50 011 - 3TH42625CB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 6
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209585027
Réf. Sonepar
00080958502
Réf. Fournisseur
3TH42625CB4
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
6
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
6 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


